Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für GE Mac 3500, 3500mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für GE Mac 3500, 3500mAh
Akku für GE Mac 3500, 3500mAh
Akku für GE Mac 3500, 3500mAh
Akku für GE Mac 3500, 3500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419811
Suchbegriffe:
Akku GE
Akku General Electric
akku ge

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • GE MAC 3500
  • GE MAC 5000
  • GE MAC 5500
  • GE MAC 5500 HD
  • GE MAC Pac
  • GE MAC Stress

Original Akku Bezeichnung:

  • GE 6905-R
  • GE 900770-001
  • GE AS30200
  • GE MED0118
  • GE MED3500
  • GE MQMC5000
  • GE OM0033

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.9350 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
18,00 Volt
Kapazität:
3500 mAh
Weitere Suchbegriffe: 18.00volt, 18.0volt, 18,0volt, 3500mah, 3.5ah, 3,5ah, Medizintechnik, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 217,63*
€ 258,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 206,94*
€ 246,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,45*
€ 220,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,82*
€ 205,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,00*
€ 186,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.