Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Maquet 0227-0353, 0227-0353, 12000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Maquet 0227-0353, 0227-0353, 12000mAh
Akku für Maquet 0227-0353, 0227-0353, 12000mAh
Akku für Maquet 0227-0353, 0227-0353, 12000mAh
Akku für Maquet 0227-0353, 0227-0353, 12000mAh
Akku für Maquet 0227-0353, 0227-0353, 12000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419927
Suchbegriffe:
22.20volt
22.2volt
22,2volt
12000mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Maquet 02270353
  • Maquet 0227-0353
  • Maquet 0227040203

Original Akku Bezeichnung:

  • Maquet 0227-0353

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
1.4570 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
22,20 Volt
Kapazität:
12.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: 12.0ah, 12,0ah, Medizintechnik, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 187,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,22*
€ 303,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,95*
€ 281,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 215,78*
€ 256,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,79*
€ 242,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,95*
€ 223,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.