Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kenz Cardico ECG-601, 12V, NiMH, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Kenz Cardico ECG-601, 12V, NiMH, 2000mAh
Akku für Kenz Cardico ECG-601, 12V, NiMH, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420015
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Kenz Cardico 601
  • Kenz Cardico ECG-601
  • Suzuken Kenz ECG 305
  • Suzuken Kenz ECG-305

Original Akku Bezeichnung:

  • Kenz 10HR-AAU

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.3050 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 2000mah, 2.0ah, 2,0ah, Medizintechnik, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,31*
€ 31,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.