Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Delphi 9-2100, PTS II, 2000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Delphi 9-2100, PTS II, 2000mAh
Akku für Delphi 9-2100, PTS II, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420039
Suchbegriffe:
4.80volt
4.8volt
4,8volt
2000mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Delphi 9-2100
  • Delphi 9-2200-001
  • Delphi 9-2200-500
  • Delphi Optional thermal printer
  • Delphi Portable Tourniquet
  • Delphi PTS ii Single
  • Delphi PTS ii Twin

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner 6096

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.1150 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,64*
€ 26,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,18*
€ 25,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.