Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku AAA/Micro für Braun Cruzer 1, 67030922, NiMH, 1.2V, 600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku AAA/Micro für Braun Cruzer 1, 67030922, NiMH, 1.2V, 600mAh
VHBW Akku AAA/Micro für Braun Cruzer 1, 67030922, NiMH, 1.2V, 600mAh
VHBW Akku AAA/Micro für Braun Cruzer 1, 67030922, NiMH, 1.2V, 600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42006
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420060
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Braun 2778
  • Braun 2838
  • Braun 2878
  • Braun 5728
  • Braun 5729
  • Braun 5730
  • Braun 5732
  • Braun 5733
  • Braun 5734
  • Braun CruZer1
  • Braun CruZer2
  • Braun CruZer3
  • Braun CruZer4
  • Braun CruZer6 Face
  • Braun FreeControl
  • Braun MG5010
  • Braun MG5050
  • Braun MG5090
  • Braun Multigroomer
  • Braun Old Spice
  • Braun Series 1
  • Braun Z40
  • Braun Z50
  • Braun Z60

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner 67030922

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Größe:
AAA Micro LR03
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
600 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku aaa nimh 600mah, nimh akku, aaa nimh akku, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 600mah, 0.6ah, 0,6ah, AAA, Micro, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.