Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTENSILO Akku für Makita wie BL1830, 18V, Li-Ion 7500mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
INTENSILO Akku für Makita wie BL1830, 18V, Li-Ion 7500mAh
INTENSILO Akku für Makita wie BL1830, 18V, Li-Ion 7500mAh
INTENSILO Akku für Makita wie BL1830, 18V, Li-Ion 7500mAh
INTENSILO Akku für Makita wie BL1830, 18V, Li-Ion 7500mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42013
Hersteller:
     INTENSILO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420138
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

INTENSILO Akku für Makita wie BL1830, 18V, Li-Ion 7500mAh

  • Der Akku kann mit Ihrem originalem Makita Ladegerät geladen werden.
  • Für folgende Makita Geräte:
    BBO180, BBO180Z, BCF201, BCF201Z, BCL180, BCL180F, BCL180W, BCL180Z, BCL180ZW, BCL182, BCL182Z, BCS550, BCS550F, BCS550RFE, BCS550Z, BDA350, BDA350F, BDA350RFE, BDA350Z, BDA351, BDA351RFE, BDA351Z, BDF450, BDF451, BDF451RFE, BDF451Z, BDF452, BDF452RFE, BDF452RHE, BDF452SHE, BDF452Z, BDF453RHE, BDF453SHE, BDF453Z, BDF454F, BDF454RFE, BDF454Z, BDF456RFE, BDF456Z, BDF458, BFR550, BFR550F, BFR550L, BFR550RFE, BFR550Z, BFR550ZX, BFR750, BFR750F, BFR750L, BFR750RFE, BFR750Z, BFS450, BFS450F, BFS450RFE, BFS450Z, BFS451RFE, BFS451Z, BGA402RFE, BGA402Z, BGA452, BGA452F, BGA452RFE, BGA452Z, BGD800, BGD800RFE, BGD800Z, BGD801, BGD801RFE, BGD801Z, BHP450, BHP451, BHP451RFE, BHP451SFE, BHP451Z, BHP452, BHP452HW, BHP452RFE, BHP452SHE, BHP452Z, BHP453, BHP453RFE, BHP453RHE, BHP453RHEX, BHP453SHE, BHP453Z, BHP454, BHP454F, BHP454RFE, BHP454Z, BHP456RFE, BHP456RFE3, BHP456RFWX, BHP456Z, BHP458, BHR202, BHR202F, BHR202RFE, BHR202RFE3, BHR202RFWX, BHR202Z, BHR240, BHR240Z, BHR241, BHR241F, BHR241RFE, BHR241Z, BHR242RFE, BHR242RFEV, BHR242Z, BHR243RFE, BHR243RFEV, BHR243Z, BHS630RFE, BHS630Z, BJN161, BJR181, BJR181F, BJR181RF, BJR181RFE, BJR181X, BJR181X1, BJR181Z, BJR182, BJR182F, BJR182X, BJR182Z, BJS101RFE, BJS130, BJS130F, BJS130RFE, BJS130Z, BJS161, BJS161F, BJS161RFE, BJS161Z, BJV180, BJV180F, BJV180RF, BJV180RFE, BJV180Z, BKP180, BKP180RF, BKP180RFE, BKP180Z, BL1815, BLS713RFE, BML184, BML185, BML185 FlashLight, BML185W, BML186, BML800, BML801, BMR050, BMR100W, BO180D, BO180DRF, BO180DZ, BPB180, BPB180F, BPB180Z, BPJ140, BPJ180, BPT351, BPT351RFE, BPT351Z, BSS501, BSS501F, BSS501RFE, BSS501Z, BSS610, BSS610F, BSS610RF, BSS610RFE, BSS610SFE, BSS610X2, BSS610Z, BSS611F, BSS611X, BSS611Z, BST221F, BST221RFE, BST221X, BST221Z, BTD129, BTD129RFE, BTD129SHE, BTD129Z, BTD140, BTD140RFE, BTD140SFE, BTD140Z, BTD141, BTD141Z, BTD142HW, BTD142RHE, BTD142SHE, BTD142Z, BTD144, BTD144RFE, BTD144Z, BTD145RFE, BTD145Z, BTD146D, BTD146RFE, BTD146SHE, BTD146Z, BTD147, BTDW251Z, BTL061, BTL061F, BTL061RFE, BTL061Z, BTL063, BTL063F, BTL063Z, BTM50, BTM50RFE, BTM50Z, BTM50ZX5, BTP140, BTP140F, BTP140RFE, BTP140Z, BTP141, BTP141RFX2, BTP141Z, BTW251, BTW251F, BTW251FX1, BTW251RFE, BTW251W, BTW251X, BTW251Z, BTW251ZX1, BTW253, BTW253F, BTW253RFE, BTW253Z, BTW450, BTW450F, BTW450FX1, BTW450RFE, BTW450X, BTW450Z, BTW450ZX, BTW450ZX1, BTW451, BUB182, BUB182F, BUB182Z, BUC122RFE, BVC350Z, BVF154RF, BVR350, BVR350F, BVR350Z, BVR450, BVR450F, BVR450RFE, BVR450Z, BVR850, BVR850F, BVR850Z, CF201DZ, CF201DZW, CL180FD, CL180FDRFW, CL180FDZW, CL182FD, CL182FDRFW, Cordless Cleaner, D145DRFX, DA350DRF, DCF300Z, DCL500Z, DF454D, DF454DRFX, DF454DZ, DF458DRFX, DF458DZ, DLC182Z, DML802, DUB182, DUB182Z, FXBDF452RFE, GA402DRF, GA402DZ, GD800DRF, GD800DZ, HP451RFE, HP454D, HP454DRFX, HP454DZ, HP458DRFX, HP458DZ, HR202D, HR202DRFX, HR202DZK, HR242DRFX, HR242DRFXV, HS630DRFX, HS630DRFXW, HS630DZ, HS630DZW, JR120D, JR120DRF, JR120DZK, JR182DRF, JR182DZK, JV180DRF, KP180DRF, KP180DZ, L182FD, LXCU01, LXCU01Z, LXCV02Z, LXCV02Z1, LXDG01, LXDG01Z, LXDG01Z1, LXDT01, LXDT01Z, LXDT01Z1, LXDT04Z, LXDT04Z1, LXDT06Z, LXDT08Z, LXFD01, LXFD01CW, LXFD01Z, LXJP02, LXJP02Z, LXLC01, LXLC01Z, LXLC01Z1, LXLM01W, LXLM03, LXLM04, LXNJ01, LXPH01, LXPH01C1, LXPH01Z, LXPH03Z, LXPH05, LXPH05Z, LXPK01, LXPK01Z, LXPK01Z1, LXRU02, LXSF01, LXSF01Z1, LXSL01, LXSL01Z, LXSL01Z1, LXTP01, LXTP01Z, LXTP01Z1, LXWT01, LXWT01Z, ML184, ML184 FlashLight, ML185, ML800, ML801, MR050, MR100, MR100W, MUH263DRF, MUH263DZ, MUH401DRF, MUH401DZ, MUH461DRF, MUH461DZ, MUM168DRF, MUM168DZ, MUR181DRF, MUR181DZ, MUS104DSH, MUS104DZ, MUS154DSH, MUS154DZ, PB108D, PB108DRFX, PB108DZ, PB180DRFX, PJ180DRF, PT351D, PT351DRF, PT351DZK, SC162DRF, TD140D, TD144D, TD144DRFX, TD144DZ, TD145DRFXB, TD145DRFXL, TD145DRFXP, TD145DRFXW, TD146DRFP, TD146DRFX, TD146DRFXB, TD146DRFXL, TD146DRFXW, TD146DZ, TD147DRFX, TD147DZ, TD251DRFX, TD251DZ, TL061DRF, TM50DRF, TP140DRFX, TP141DRFX, TP141DZ, TW251D, TW251DRFX, TW450DR, TW450DRBJS130RFE, TW450DRFX, UB182D, UB182DRF, UB182DZ, UB183D, UC122D, VR350D, VR350DRFX, VR350DZ, VR450D, VR450DRFX, VR450DZ, W251DRFX, W450DR, XA001Z, XAD01Z, XAD02Z, XAG03M/Z, XAG03MZ, XAG03Z, XAG06MZ, XAG06Z, XBP01Z, XBP02Z, XDT01, XDT01Z, XDT04CW, XDT04Z, XDT06Z, XDT08, XDT08Z, XDT09M, XDT09Z, XFD01CW, XFD01Z, XFD03Z, XFD07M, XFD07MZ, XFD07Z, XGC01Z, XGC01ZB, XLC02ZW, XLT01Z, XLT02Z, XMT03Z, XNJ01Z, XOB01Z, XOC01Z, XPH01Z, XPH03Z, XPH06Z, XPH07Z, XRF01Z, XRH011X, XRH01ZVX, XRH03Z, XRH04Z, XRH04ZZ, XRH05Z, XRJ01Z, XRJ03Z, XRM02W, XRM03B, XRM04B, XRV01, XRV01Z, XRV02, XRV02Z, XSC01Z, XSF01Z, XSF03M, XSF03Z, XSH01Z, XSH03MZ, XSH03Z, XSJ01Z, XSS01Z, XSS02Z, XSS03Z, XST01M, XST01Z, XTS01Z, XVJ02Z, XVJ03Z, XWT01Z, XWT02M, XWT02Z, XWT04Z, XWT05, XWT05Z, XWT06Z

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita 194204-5
  • Makita 194205-3
  • Makita 194309-1
  • Makita 197265-04
  • Makita 197265-4
  • Makita 197422-4
  • Makita BL1815
  • Makita BL1830
  • Makita BL1835
  • Makita BL1840
  • Makita BL1840B
  • Makita BL1850
  • Makita BL1850B
  • Makita BL1860
  • Makita BL1860B
  • Makita LXT400
  • Makita XRU02Z

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
INTENSILO
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.8480 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
18,00 Volt
Kapazität:
7500 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 18.00volt, 18.0volt, 18,0volt, 7500mah, 7.5ah, 7,5ah, Werkzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,36*
€ 126,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,26*
€ 119,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,23*
€ 109,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,40*
€ 99,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,03*
€ 88,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.