Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HBC FUB9NM, Linus 4, Micron 6, NiMH, 6V, 700mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für HBC FUB9NM, Linus 4, Micron 6, NiMH, 6V, 700mAh
Akku für HBC FUB9NM, Linus 4, Micron 6, NiMH, 6V, 700mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420206
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku 700mah
nimh akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • HBC Spectrum 1
  • HBC Spectrum 2
  • HBC Micron 4
  • HBC Linus 4
  • HBC Linus 6
  • HBC Micron 6
  • HBC Spectrum A
  • HBC Spectrum B
  • HBC Crane Truck Driving
  • HBC Radiomatic Eco
  • HBC Remote Control Crane Truck Driving
  • HBC Technos

Original Akku Bezeichnung:

  • HBC 005-01-00615
  • HBC BA203000
  • HBC BA205030
  • HBC BA206000
  • HBC BA209000
  • HBC BA209060
  • HBC BA209061
  • HBC BA225000
  • HBC BA225030
  • HBC BA226030
  • HBC FuB05AA
  • HBC FuB05XL
  • HBC FuB5AA
  • HBC Fub9NM
  • HBC PM237745002

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
orange
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0780 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Funkgerät, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,08*
€ 31,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,21*
€ 26,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.