Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Typ V15H mit 3er Pin, NiMH, 1.2V, 20mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku Typ V15H mit 3er Pin, NiMH, 1.2V, 20mAh
Akku Typ V15H mit 3er Pin, NiMH, 1.2V, 20mAh
Akku Typ V15H mit 3er Pin, NiMH, 1.2V, 20mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420343
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku

 

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
3er Print
Gewicht:
0.0020 kg
Akku Größe:
Knopfzellen
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
20 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 20mah, 0.0ah, 0,0ah, Knopfzellen, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.