Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power Sharing Kabel 1,0m schwarz für Micro USB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Power Sharing Kabel 1,0m schwarz für Micro USB
Power Sharing Kabel 1,0m schwarz für Micro USB
Artikel-Nr.:
     4885-42043
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420435
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
micro-usb kabel 1m schwarz
usb anschlusskabel

Power Sharing Kabel 1,0m schwarz für Micro USB

  • Geeignet für alle Geräte mit Micro-USB-Anschluss, die die Funktion Power-Sharing erlauben, z.B. Samsung Galaxy S5, Galaxy S6 und viele weitere
  • Konnektoren: Micro-USB männlich gerade
    Micro USB männlich 90°
Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0240 kg
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.