| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-42049 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316420497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2in1 Datenkabel USB 2.0 auf Lightning, Nylon, 1,80m, gelb-schwarz
- Apple MFI-zertifiziertes Lightning Kabel
- Aufladen und Synchronisieren von Daten möglich
- Zur Datenübertragung von z.B. Musikbearbeitungsprogrammen wie iTunes
- Auch als Ladekabel für passende USB-Netzgeräte geeignet
- Zum Anschluss von iPhone, iPad oder iPod an Computer mit USB-Schnittstelle
- Kabel umgeben von strapazierfähigem Nylon-Geflecht mit hoher Festigkeit
- Hochwertige und verstärkte Aluminium-Konnektoren
- Ausgangsspannung: 2.4A
- Max. Datenübertragungsrate: 480 MBit/s
- Anschluss A: USB 2.0-A Stecker
Anschluss B: Lightning-Stecker
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | VHBW | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | gelb, schwarz | Gewicht: | 0.0510 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |