Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindrische Akku Zelle 26650, Li-ion, 3,7V, 5000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zylindrische Akku Zelle 26650, Li-ion, 3,7V, 5000mAh
Zylindrische Akku Zelle 26650, Li-ion, 3,7V, 5000mAh
Zylindrische Akku Zelle 26650, Li-ion, 3,7V, 5000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42058
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316420589
Suchbegriffe:
26650 Akku
Akku 26650
Industrieakku
Industriezelle

Zylindrische Zelle 26650, Li-ion, 3,7V, 4200mAh

  • Wiederaufladbare Li-Ion Akku-Zelle zur Verwendung in Industrie, Modellbau, Akkuträger, E-Bikes usw.
Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Garantie:
6 Months
Dimension:
65x26 mm
Akku Größe:
26650
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
4200 mAh
Weitere Suchbegriffe: industrieakku 3,7v, 26650 akku, industrieakku li ion, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 4200mah, 4.2ah, 4,2ah, 26650, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,03*
€ 17,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,86*
€ 11,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.