Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marken CR2016 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Marken CR2016 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
Marken CR2016 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
Marken CR2016 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
Artikel-Nr.:
     4885-42108
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421081
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Marken Lithium Knopfzelle, 5-Sparset Einweg-Batterie Type IEC CR2016

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, Fahrradlampen, Fahrradtachos, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Stirnlampen, Messgeräte, Uhren, Blutzuckermessgeräte, Wetterstationen, Sensoren, Bios, Küchenwaage, etc.
Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2016
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
5
Dimension:
20x1,6 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2016 / BR2016 / DL2016
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2016, BR2016, DL2016, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.