Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku für Black & Decker HC410, 2.4V, NiMH, 3000mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku für Black & Decker HC410, 2.4V, NiMH, 3000mAh
VHBW Akku für Black & Decker HC410, 2.4V, NiMH, 3000mAh
VHBW Akku für Black & Decker HC410, 2.4V, NiMH, 3000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-42176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421760
Suchbegriffe:
Akkus für Black und Decker Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für Werkzeug

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Black & Decker Classic HC 410E
  • Black & Decker Classic HC400
  • Black & Decker Classic HC410
  • Black & Decker Classic HC4105
  • Black & Decker Classic HC410S
  • Black & Decker Classic HC411
  • Black & Decker Classic HC420
  • Black & Decker Classic HC421
  • Black & Decker Classic HC422
  • Black & Decker Classic HC425
  • Black & Decker Classic HC425C
  • Black & Decker Classic HC425E
  • Black & Decker Classic HC429
  • Black & Decker Classic HC430
  • Black & Decker Classic HC4305
  • Black & Decker Classic HC430E
  • Black & Decker Classic HC431
  • Black & Decker Classic HC435

Original Akku Bezeichnung:

  • Black & Decker 520102

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Gewicht:
0.1210 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
2,40 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 2.40volt, 2.4volt, 2,4volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Haushaltsgeräte, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.