| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-42186 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316421869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Ladestation weiß für Apple Watch 1, 2, 3
- Ladestation zum Aufladen Ihrer Smartwatch
- Smartwatch einfach auf die Ladefläche legen und USB-Kabel mit der USB-Buchse eines Computers, einem USB-Adapter oder einem anderen USB-Anschluss verbinden
- Aufladung erfolgt via magnetischer Induktionsladung
- Material: Kunststoff
- Länge des USB-Kabels: 98cm
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Apple Apple Watch 1
- Apple Apple Watch 2
- Apple Apple Watch 3
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | VHBW | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | weiss | Gewicht: | 0.0500 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |