Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladestation schwarz für Apple Watch 1, 2, 3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
USB Ladestation schwarz für Apple Watch 1, 2, 3
USB Ladestation schwarz für Apple Watch 1, 2, 3
USB Ladestation schwarz für Apple Watch 1, 2, 3
Artikel-Nr.:
     4885-42189
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421890
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Stand
apple watch stand

USB Ladestation schwarz für Apple Watch 1, 2, 3

  • Ladestation zum Aufladen Ihrer Smartwatch
  • Smartwatch einfach auf die Ladefläche legen und USB-Kabel mit der USB-Buchse eines Computers, einem USB-Adapter oder einem anderen USB-Anschluss verbinden
  • Aufladung erfolgt via magnetischer Induktionsladung
  • Material: Kunststoff
  • Länge des USB-Kabels: 98cm

 

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.0500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,45*
€ 26,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.