Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Akku passend für TomTom Start XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Akku passend für TomTom Start XL
VHBW Akku passend für TomTom Start XL
Artikel-Nr.:
     4885-42237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422378
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • TomTom 4ET0.002.07
  • TomTom Start XL

Original Akku Bezeichnung:

  • TomTom P11P16-22-S01
  • TomTom S4IP016702174

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
GPS, Navi, Navigationsgerät
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0350 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
900 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, GPS, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.