Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für GPS-Sport-Uhr TomTom Runner Cardio, AHB322028


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für GPS-Sport-Uhr TomTom Runner Cardio, AHB322028
Akku für GPS-Sport-Uhr TomTom Runner Cardio, AHB322028
Akku für GPS-Sport-Uhr TomTom Runner Cardio, AHB322028
Artikel-Nr.:
     4885-42309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316423092
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
Sportuhr
navigationsgeräte akku

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • TomTom Golfer 1
  • TomTom Multisport
  • TomTom Runner Cardio

Original Akku Bezeichnung:

  • TomTom 322028
  • TomTom AHB322028

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Smartwatch, Armband
Gewicht:
0.0060 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,80 Volt
Kapazität:
190 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.80volt, 3.8volt, 3,8volt, 190mah, 0.2ah, 0,2ah, Smartwatch, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.