Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual-Ladegerät inkl. Netzkabel für Makita 14.4/18V Li-Ion Akkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dual-Ladegerät inkl. Netzkabel für Makita 14.4/18V Li-Ion Akkus
Dual-Ladegerät inkl. Netzkabel für Makita 14.4/18V Li-Ion Akkus
Dual-Ladegerät inkl. Netzkabel für Makita 14.4/18V Li-Ion Akkus
Dual-Ladegerät inkl. Netzkabel für Makita 14.4/18V Li-Ion Akkus
Dual-Ladegerät inkl. Netzkabel für Makita 14.4/18V Li-Ion Akkus
Artikel-Nr.:
     4885-42449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316424495
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku

Dual-Ladegerät inkl. Netzkabel für Makita 14.4/18V Li-Ion Akkus

  • Li-Ion Akku Schnellladegerät für Makita Akkus mit 14.4V oder 18V
  • Dient dem gleichzeitigen Laden von 2 Makita Schiebeakkus
  • Ladezeiten beim gleichzeitigen Laden von zwei Akkus:
    2.0Ah --> 25 Minuten
    3.0Ah --> 30 Minuten
    4.0Ah --> 40 Minuten
    5.0Ah --> 45 MInuten
    6.0Ah --> 60 Minuten
  • Mit 2 LED-Ladestandsanzeigen (rechter und linker Akku)
  • Das Ladegerät ist auch zum Aufhängen an der Wand geeignet. Benötigter Bohrlochabstand: 95mm
  • Kaltgeräte-Kabel Euro-Stecker an C7 Buchse
  • Kabellänge: 150cm
  • Anschluss A: Euro-Stecker
    Anschluss B: Kleingeräte-Buchse C7

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Makita B9017
  • Makita B9017A
  • Makita BBO140
  • Makita BCF050
  • Makita BCL140
  • Makita BCL140Z
  • Makita BCL142
  • Makita BCL142Z
  • Makita BDA340
  • Makita BDA340RFE
  • Makita BDA340Z
  • Makita BDA341
  • Makita BDA341RFE
  • Makita BDA341Z
  • Makita BDF343
  • Makita BDF343RHEX
  • Makita BDF343RHJ
  • Makita BDF440
  • Makita BDF440SFE
  • Makita BDF440Z
  • Makita BDF441
  • Makita BDF441RFE
  • Makita BDF441SFE
  • Makita BDF441Z
  • Makita BDF442
  • Makita BDF442RFE
  • Makita BDF444RFE
  • Makita BDF444Z
  • Makita BDF446RFE
  • Makita BDF446Z
  • Makita BDF448
  • Makita BDF448RFE
  • Makita BFL080
  • Makita BFL080F
  • Makita BFL080FZ
  • Makita BFL120
  • Makita BFL120F
  • Makita BFL120F1Z
  • Makita BFL120FZ
  • Makita BFL201RZ
  • Makita BFL301RZ
  • Makita BFL402RZ
  • Makita BFR440, BFR440RFE, BFR440SFE
  • Makita BFR540, BFR540RFE, BFR540Z, BFR540ZJ
  • Makita BFS440, BFS440RFE
  • Makita BFS441RFE, BFS441Z
  • Makita BFT020F
  • Makita BFT021F
  • Makita BFT040F
  • Makita BFT041RZ
  • Makita BFT080F
  • Makita BFT082RZ
  • Makita BFT120
  • Makita BFT124RZ
  • Makita BH1220
  • Makita BH1220B
  • Makita BH1220C
  • Makita BH1233
  • Makita BH1233B
  • Makita BH1233C
  • Makita BH1420
  • Makita BH1427
  • Makita BH1433
  • Makita BH9020
  • Makita BH9020A
  • Makita BH9020B
  • Makita BH9033B
  • Makita BHR162RFE, BHR162RFJ, BHR162ZJ
  • Makita BL1415
  • Makita BL1415NA
  • Makita BL1430
  • Makita BL1430A
  • Makita BL1440
  • Makita BL1815
  • Makita BL1830
  • Makita BL1840
  • Makita BL1845
  • Makita BL1850
  • Makita BL1850B
  • Makita BL1860
  • Makita BL1860B
  • Makita BTD040
  • Makita BTD042
  • Makita BTD060
  • Makita BTD061, BTD061SHG
  • Makita BTD062
  • Makita BTD134RFE
  • Makita BTD136RFE, BTD136RFJ
  • Makita BTP130RFE
  • Makita BTW070
  • Makita BTW072
  • Makita DA340DRF
  • Makita DDA340RMJ
  • Makita DDF446RMJ
  • Makita DDF448RMJ
  • Makita DF440, DF440DRFX, DF440DRFXW
  • Makita DHP446RFJ
  • Makita DHP448Y1J
  • Makita DJR145RM1J
  • Makita DJV141RM1J
  • Makita DTD134RMJ, DTD134Y1J
  • Makita DTD136RMJ
  • Makita DTD137Y1J
  • Makita DTP131RMJ, DTP131Y1J
  • Makita DTW280RMJ
  • Makita HP347DWE, HP347DWEX3
  • Makita HP440DRFX
  • Makita HR162DRFXW
  • Makita LXT Serie
  • Makita MR050
  • Makita MT070E
  • Makita MT080E
  • Makita MUH300
  • Makita MUH301DRF, MUH301DZ
  • Makita MUH351DRF, MUH351DZ
  • Makita TD061, TD061D, TD061DRASP, TD061DRAX, TD061DRH
  • Makita TD100, TD100D, TD100DRASP, TD100DRJSP, TD100DZ
  • Makita TD130, TD130D, TD130DRFX, TD130DRFXR, TD130DRFXW, TD130DZ
  • Makita TD131, TD131D, TD131DRFX, TD131DRFXR, TD131DRFXW, TD131DZ
  • Makita TD132, TD132D, TD132DRFX, TD132DRFXB, TD132DRFXW, TD132DZ
  • Makita TD134, TD134DRFX, TD134DRFXB, TD134DRFXL, TD134DRFXP, TD134DRFXW
  • Makita TL060DRF
  • Makita TP130DRFX
  • Makita TP131, TP131DB, TP131DRFX, TP131DRFXB, TP131DZ
  • Makita TS130DRFX
  • Makita TW152, TW152D, TW152DRFX

Original Akku Bezeichnung:

  • Makita DC18RD

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Dimension:
220x83x173 mm
Gewicht:
0.9500 kg
Ladegerät für Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Ladestrom (max):
4000 mA
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Stromstecker (Eingang):
Eurostecker
Weitere Suchbegriffe: Lithium Ionen (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,28*
€ 109,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,09*
€ 108,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,11*
€ 94,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.