Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Akku NiMH 4.8V 700mAh 4x AAA seriell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal-Akku NiMH 4.8V 700mAh 4x AAA seriell
Universal-Akku NiMH 4.8V 700mAh 4x AAA seriell
Artikel-Nr.:
     4885-42458
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316424587
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Universal-Akku NiMH 4.8V 700mAh 4x AAA seriell

  • geeignet für diverse Anwendungsbereiche mit gleichförmigen Bedarf an Energie
  • 4 Stück AAA/Micro NiMH Akkuzellen, seriell

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Industrie, Bastler, Modellbau Empfänger, Modellbau Sender, M
Gewicht:
0.0470 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
4,80 Volt
Kapazität:
700 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vhbw nimh akku 700mah, nimh akku, aaa nimh akku, 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 700mah, 0.7ah, 0,7ah, Akkupack, Industrie, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,67*
€ 11,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.