Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle AG7, G7, LR926, LR57, 195, SR927W, GP951, 395, V395, 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle AG7, G7, LR926, LR57, 195, SR927W, GP951, 395, V395, 10-Pack
Camelion Knopfzelle AG7, G7, LR926, LR57, 195, SR927W, GP951, 395, V395, 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42517
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062438101571
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle AG7, G7, LR926, LR57, 195, SR927W, GP951, 395, V395, 10-Pack

  • Alkaline 1,5 V Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
10-Blister
Packungsmenge:
10
Gewicht:
0.0640 kg
Knopfzellen-Größe:
395 / 399 / SR57 / SR927W / LR57 / LR926 / LR927 / Varta V39
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 395, 399, SR57, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,35*
€ 3,99
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,85*
€ 3,39
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,80*
€ 3,33
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,56*
€ 3,05
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,31*
€ 2,75
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,08*
€ 2,48
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,67*
€ 1,99
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.