Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium
Artikel-Nr.:
     4885-42574
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316425744
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber

Nitecore Tactical Pen Kugelschreiber NTP21, schwarz, Aluminium

  • die neue Aluminium-Variante des Tactical Pen NTP20 von Nitecore
  • dient nicht nur als Schreibgerät, sondern ist auch als Glasbrecher oder Kubotan einsetzbar
  • Spitze besteht aus sehr widerstandsfähigem Wolframstahl
  • Gehäuse besteht aus Aluminium mit einer HAIII Anodisierung
  • Schreibmine: schwarze Schneider Gelion 39 Ballpoint

Weitere Informationen:
Hersteller:
Nitecore
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Dimension:
142 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,48*
€ 21,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.