Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP1.2-6 Bleiakku


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multipower MP1.2-6 Bleiakku
Multipower MP1.2-6 Bleiakku
Artikel-Nr.:
     4885-4262
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP1-2-6
EAN/GTIN:
     9009316042620
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Multipower MP1-6 Bleiakku, 6,0 Volt / 1,2Ah

MultiPower-Akkus sind wiederaufladbar, wartungsfrei und verschlossen durch Ventilregulierung. Die verwendete Vliestechnik (AGM-Technik) ermöglicht eine lange Gebrauchsdauer und eine niedrige Selbstentladung. Die Akkus sind für Bereitschafts- und Parallelbetrieb geeignet müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen.

Die Akkumulatoren haben eine durchschnittliche Gebrauchsdauer bei 20°C von 5-6 Jahren. Multipowerakkus bieten für die Bereiche Sicherheits- und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie sowie Freizeit, Hobby und Sport eine ideale Stromversorgung. Spezielle Zyklenfeste Ausführungen werden zusätzlich im Programm mit angeboten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Multipower
Hersteller Bezeichnung:
MP1-2-6
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
97x25x52 mm
Gewicht:
0.3800 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
6,00 Volt
Kapazität:
1200 mAh
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, 6v 1,2ah blei-akku, blei-akku 6v, blei akku, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 1200mah, 1.2ah, 1,2ah, Blei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4885
2
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 9,63*
7 Tage
20
€ 5,50*
ab € 7,89*
€ 11,59*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,34*
€ 8,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.