Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Siemens C55, C60, S55, M55, A52, A55


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Siemens C55, C60, S55, M55, A52, A55
AccuPower Akku passend für Siemens C55, C60, S55, M55, A52, A55
AccuPower Akku passend für Siemens C55, C60, S55, M55, A52, A55
Artikel-Nr.:
     4885-4295
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316042958
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akkus für Siemens-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Siemens A52
  • Siemens A55
  • Siemens A57
  • Siemens A60
  • Siemens A62
  • Siemens A65
  • Siemens A70
  • Siemens A75
  • Siemens C55
  • Siemens C60
  • Siemens M55
  • Siemens MC60
  • Siemens MCT62
  • Siemens Optipoint WL2
  • Siemens S55
  • Siemens Gigaset SL3
  • Siemens SL370
  • Siemens SL375
  • Siemens SL37H
  • Siemens Gigaset SL560
  • Siemens Gigaset SL65

Original Akku Bezeichnung:

  • Siemens EBA-510
  • Siemens L36880-N5601-A100
  • Siemens V30145-K1310-X111-1
  • Siemens V30145-K1310-X250

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
50,4x37,2x7,5 mm
Gewicht:
0.0180 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
900 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akkus für siemens-handys, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 900mah, 0.9ah, 0,9ah, Handy, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.