Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Charge-SET Elektroauto Ladekabel 5 Meter 11kW 20A Typ 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Charge-SET Elektroauto Ladekabel 5 Meter 11kW 20A Typ 2
Charge-SET Elektroauto Ladekabel 5 Meter 11kW 20A Typ 2
Charge-SET Elektroauto Ladekabel 5 Meter 11kW 20A Typ 2
Charge-SET Elektroauto Ladekabel 5 Meter 11kW 20A Typ 2
Artikel-Nr.:
     4885-43506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014771400071
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Sie möchten Ihr Elektro- oder Hybridfahrzeug jederzeit sicher und unkompliziert laden?
Zuverlässig, mit optimaler Geschwindigkeit, einfach von Ladestation zu Fahrzeug?

Unser Ladekabel Charge-SET Typ 2 macht es möglich.

PRODUKTDETAILS:

  • Qualitativ hochwertig, langlebig und sofort einsatzbereit
  • Ergonomische Handhabung
  • Leistungsstarker Lademodus “Mode 3” nach IEC 61851-1
  • Praktisch im Handling durch Steckvorrichtung IEC 62196-2
  • Schutz vor Verschmutzung von Gerät und Ladekontakten durch die praktische Schutzkappe
  • Überfahrsicheres und flexibles Kabel
  • Optimaler Temperaturbereich von -30°C bis + 50°C
  • Höchste Langlebigkeit durch über 10.000 Steckzyklen (Anzahl Nutzungen)
  • Perfektes Greifen und Tragen durch ideale Griffergonomie
  • Staubdicht und wasserfest durch Schutzart IP55
  • Selbstverständlich CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 128,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,17*
€ 214,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 170,35*
€ 202,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,46*
€ 189,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,30*
€ 176,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,93*
€ 153,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.