Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Intense Alkaline Batterien Baby/C/LR14/MN1400 einzeln, lose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Duracell Intense Alkaline Batterien Baby/C/LR14/MN1400 einzeln, lose
Artikel-Nr.:
     4885-43528
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316435286
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Duracell Procell Batterien. Der Nachfolger der Duracell Industrial Serie.

Für Profis entwickelt

  • Entwickelt und verpackt für den Großhandel, die Industrie und professionelle Anwender.
  • Bietet große Mengen zuverlässiger Batterien zu günstigen Preisen.

Hochleistungs-Stromversorgung

  • Bietet lang anhaltende Stromversorgung fürm eine Reihe professioneller Anwendungen.
  • Funktionieren im Temperaturbereich von -20°C bis 54°C.
  • Zuverlässige Leistung, auch nach sieben Jahren Lagerung.
  • Batteriezellen für Taschenlampen, Rauchmelder und medizinische Geräte.

Wussten Sie schon?

  • Procell by Duracell Batterien erfüllen die Anforderungen der Normen IEC 60086 und ISO 9000
  • Procell by Duracell-Batterien sind die Nachfolger der Duracell Industrial Batterien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0700 kg
Batterie Größe:
C Baby LR14
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, alkali batterie c 1,5 v, baby batterie, baby batterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, C, Baby, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.