Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIZE.POWER SOLAR PANEL 400W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
NIZE.POWER SOLAR PANEL 400W
NIZE.POWER SOLAR PANEL 400W
Artikel-Nr.:
     4885-43546
Hersteller:
     NIZE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316435460

NIZE.POWER SOLAR PANEL 400W - universell verwendbar - Energieeffizienz ca. 50%

Optimal als Erweiterung zur NIZE.POWER STATION "S" 1500W und "L" 3500W

Nutze deine eigene erneuerbare Energiequelle und sei gewappnet bei einem Stromausfall!
Auch individuell einsetzbar für Outdoor-Aktivitäten & zur Stromkosten-reduzierung!

UNABHÄNGIG, SICHER, MOBIL & ERNEUERBAR!

  • sofort einsatzbereit
  • flexibel & schnell aufgebaut
  • unterstützt beim Stromsparen
  • optimal für Zuhause, im Garten, im Urlaub, beim Campen, ...

#FEEL SAFE. FEEL BETTER.

Weitere Informationen:
Hersteller:
NIZE
Packungsmenge:
1
Dimension:
395x287x270mm mm
Gewicht:
4.5000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 539,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 677,40*
€ 806,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 633,95*
€ 754,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 601,34*
€ 715,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 565,15*
€ 672,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 539,52*
€ 642,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.