Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELBST-SICHER Accu Safe XL feuerfeste Akkutasche 200x140x600mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SELBST-SICHER Accu Safe XL feuerfeste Akkutasche 200x140x600mm
SELBST-SICHER Accu Safe XL feuerfeste Akkutasche 200x140x600mm
SELBST-SICHER Accu Safe XL feuerfeste Akkutasche 200x140x600mm
SELBST-SICHER Accu Safe XL feuerfeste Akkutasche 200x140x600mm
SELBST-SICHER Accu Safe XL feuerfeste Akkutasche 200x140x600mm
SELBST-SICHER Accu Safe XL feuerfeste Akkutasche 200x140x600mm
Artikel-Nr.:
     4885-43593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SSW21
EAN/GTIN:
     9009316435934

E-BIKE ACCU-SAFE - Die sichere Aufbewahrung für Ihre Lithium-Ionen-Akkus

Die ACCU-SAFE Sicherheitstasche ist die ideale Lösung zum sicheren Lagern, Aufladen und Transportieren von Lithium-Ionen-Akkus. Mit Abmessungen von 200 x 140 x 600 mm und einem Gewicht von nur ca. 450 Gramm bietet sie robusten Schutz und absolute Sicherheit für Ihre Akkus.

Unsere Tasche besteht aus drei Schichten hochbelastbarem Spezialgewebe, das bei Brand oder Explosion Ihres Fahrradakkus oder anderer Akkupacks von Maschinen, Geräten, Spielzeug und mehr Sie und Ihre Umgebung schützt. Der feuerfeste Reißverschluss sichert die Tasche und minimiert das Risiko von Flammenaustritt im Schadensfall, was die Brandgefahr erheblich verringert.

Die ACCU-SAFE Tasche wurde speziell entwickelt, um das Verletzungsrisiko durch berstende Akkus bei Überladung zu minimieren. Sie verfügt über ein patentiertes Verbindungssystem an den Nähten, das auch bei längerer Einwirkung von hohen Temperaturen und Flammen standhält. Die Silikonbeschichtung auf der Außenseite macht die Tasche wasserdicht und spritzfest. Die Taschenöffnung kann eingerollt und mit einer Steckschnalle sicher verschlossen werden, um vor Regen und Spritzwasser zu schützen.

Neben der Nutzung für Akkus kann die ACCU-SAFE Tasche auch als feuerfeste Aufbewahrungstasche für Wertgegenstände aller Art dienen. Im Falle eines Brandes bleiben Ihre Wertgegenstände sicher vor Flammen, Rauch und Ruß geschützt. Wir empfehlen, wichtige Dokumente oder Bargeld zusätzlich in einer Blechkassette oder ähnlichem in der Sicherheitstasche zu verstauen.

Bitte beachten Sie stets die allgemeinen Sicherheitshinweise für die Lagerung und das Laden von Li-Ion-Akkus, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Mit der ACCU-SAFE Tasche haben Sie eine zuverlässige Lösung für den Schutz Ihrer Akkus und Wertgegenstände in gefährlichen Situationen.

Weitere Informationen:
Hersteller Bezeichnung:
SSW21
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Dimension:
200x140x600mm mm
Gewicht:
0.4500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,67*
€ 55,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,94*
€ 53,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.