Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 8V 6,4Ah mit integrierter Schutzschaltung (CI) für PROPAQ 102 PROTOCOL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Batterie 8V 6,4Ah mit integrierter Schutzschaltung (CI) für PROPAQ 102 PROTOCOL Monitor
Batterie 8V 6,4Ah mit integrierter Schutzschaltung (CI) für PROPAQ 102 PROTOCOL Monitor
Artikel-Nr.:
     4885-43625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713180
EAN/GTIN:
     9009316436252
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Die Batterie mit der Referenznummer 88888512 ist eine hochwertige Blei-Säure-Batterie des Modells Exalium Premium, speziell für den Einsatz mit PROTOCOL-Geräten entwickelt. Mit einer Spannung von 8 Volt und einer beachtlichen Kapazität von 6,4 Ampere-Stunden gewährleistet diese Batterie eine zuverlässige und lang anhaltende Stromversorgung. Hergestellt von Ultracell, wiegt sie 1,474 kg und hat Abmessungen von 134,0 mm x 74,0 mm x 66,0 mm (L x B x H). Die Referenzursprung ist 501-0008-01, wodurch sie sich ideal als Ersatz oder Upgrade für das spezifizierte Gerät eignet.

Weitere Informationen:
Hersteller Bezeichnung:
8713180
Packungsmenge:
1
Gewicht:
1.4740 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
8,00 Volt
Kapazität:
6400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, 8v bleiakku, blei-säure akku, 8.00volt, 8.0volt, 8,0volt, 6400mah, 6.4ah, 6,4ah, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 85,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,76*
€ 144,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,80*
€ 136,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,57*
€ 110,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.