Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für 11.1V 2.6AH POUR MONITEUR VS1 - VS2 PHILIPS 11,1V 2,6Ah


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für 11.1V 2.6AH POUR MONITEUR VS1 - VS2 PHILIPS 11,1V 2,6Ah
Artikel-Nr.:
     4885-43665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88889337
EAN/GTIN:
     9009316436658
Suchbegriffe:
Akku für Philips
akku für philips


Die 11,1V 2,6Ah Batterie für den Philips Monitor VS1 - VS2 (989803174881) ist ein kompatibles Modell. Mit Lithium-Ionen-Technologie bietet sie eine zuverlässige Spannung von 11,1V und eine Kapazität von 2,6Ah. Mit einem Gewicht von 0,161 kg und der Referenznummer 88889337 ist sie leicht und leistungsstark.

Die Größe beträgt 1313551, und die Hersteller-Teilenummer lautet 989803174881. Hergestellt von Philips ist diese Batterie geeignet für die Modelle 989803166291 und 453564243501 des Monitors VS1 - VS2. Damit stellt sie eine zuverlässige Energiequelle für diese Monitore dar.

 

Weitere Informationen:
Hersteller Bezeichnung:
88889337
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.1610 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 11.10volt, 11.1volt, 11,1volt, 2600mah, 2.6ah, 2,6ah, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,51*
€ 114,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,63*
€ 113,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,12*
€ 108,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,80*
€ 103,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.