Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Apple iPOD nano, 616-0223


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Apple iPOD nano, 616-0223
AccuPower Akku passend für Apple iPOD nano, 616-0223
AccuPower Akku passend für Apple iPOD nano, 616-0223
Artikel-Nr.:
     4885-4466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316044662
Suchbegriffe:
Akku für MP3-Player
Akkus für MP3-Player
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Apple iPod nano

Original Akku Bezeichnung:

  • Apple 4265007 x A
  • Apple 616-0223

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
weiss
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
40,2x22,5x4,6 mm
Gewicht:
0.0070 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
330 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akku für mp3-player 3,7v, akku für mp3 player, 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 330mah, 0.3ah, 0,3ah, PDA, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.