Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS Backup Lithium Batterie CR2032 mit Molex Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CMOS Backup Lithium Batterie CR2032 mit Molex Stecker
CMOS Backup Lithium Batterie CR2032 mit Molex Stecker
Artikel-Nr.:
     4885-4474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316044747
Suchbegriffe:
Back-Up-Akku
Backup Batterie
Backup-Akku
Batterie Backup Einheit

CMOS Lithium Batterie CR2032 (BIOS Batterie) mit Molex Stecker für Computerspeicher, Motherboard BIOS

Batterie CR2032 komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker

  • CMOS Lithium Batterie IEC CR2032 mit Stecker
  • Geeignet z.B für IBM Thinkpad Backup-Batterie für Motherboard
  • IBM ThinkPad T30, IBM ThinkPad T40
  • Nicht geeignet für IBM Thinkpad T20 Serie, P/N 02K6541, 02K6572
  • Achtung: Polung +/- beachten, ob gleich wie der Original Stecker der Batterie!

Die Lieferung erfolgt als Batterie mit Stecker und Schrumpfschlauch.

Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
20,2x3,5 mm
Gewicht:
0.0120 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2032 / BR2032 / DL2032
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.