Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für PalmOne LifeDrive, 1UF463450F-2-INA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für PalmOne LifeDrive, 1UF463450F-2-INA
AccuPower Akku passend für PalmOne LifeDrive, 1UF463450F-2-INA
AccuPower Akku passend für PalmOne LifeDrive, 1UF463450F-2-INA
Artikel-Nr.:
     4885-4522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316045225
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für pda

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • PalmOne LifeDrive

Original Akku Bezeichnung:

  • PalmOne 1UF463450F-2-INA

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
PDA, iPAQ
Garantie:
6 Months
Dimension:
52,8x34,1x10,5 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1800 mAh
Weitere Suchbegriffe: 3.70volt, 3.7volt, 3,7volt, 1800mah, 1.8ah, 1,8ah, PDA, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.