Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 2CR5 Photo Lithium Batterie 6V


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta 2CR5 Photo Lithium Batterie 6V
Varta 2CR5 Photo Lithium Batterie 6V
Artikel-Nr.:
     4885-47
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     06203301401
EAN/GTIN:
     9009316000477
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

Varta Photo Lithium-Batterie 2CR5, 2CR-5MEP

Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus.

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen:

  • Duracell DL245, Energizer EL2CR5
  • IEC 2CR5, Kodak KL2CR5
  • Maxell 2CR5, Philips 2CR5
  • Sony 2CR5, Varta 2CR5

Anwendungsgebiete:

  • Digital-Kamera, Spiegelreflex- und Kompaktkamera, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Panasonic
Hersteller Bezeichnung:
06203301401
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
34x17x45 mm
Gewicht:
0.0380 kg
Batterie Größe:
2CR5
Spannung:
6,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, 2cr-5 panasonic, 2cr 5, fotobatterie 6v, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 2CR5, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 4,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,63*
€ 9,08
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 6,71*
€ 7,98
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 6,54*
€ 7,78
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,09*
€ 7,25
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 5,60*
€ 6,66
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 5,39*
€ 6,41
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 4,31*
€ 5,13
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.