Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Nikon EN-EL3e, D700


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Nikon EN-EL3e, D700
AccuPower Akku passend für Nikon EN-EL3e, D700
AccuPower Akku passend für Nikon EN-EL3e, D700
Artikel-Nr.:
     4885-5517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316055170
Suchbegriffe:
Akku für Nikon
akku für nikon

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nikon D100
  • Nikon D200
  • Nikon D300
  • Nikon D300s
  • Nikon D50
  • Nikon D70
  • Nikon D7000
  • Nikon D70s
  • Nikon D80
  • Nikon D90
  • Nikon DSLR D700

Original Akku Bezeichnung:

  • Nikon EN-EL3
  • Nikon EN-EL3a
  • Nikon EN-EL3e

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
dunkelgrau
Anwendungsgebiet / Gerät:
Kamera
Garantie:
6 Months
Dimension:
55,9x39,5x21,2 mm
Gewicht:
0.0790 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
1600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 1600mah, 1.6ah, 1,6ah, Kamera, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.