Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein SL-760/T AA/Mignon Lithium Batterie mit Lötfahnen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sonnenschein SL-760/T AA/Mignon Lithium Batterie mit Lötfahnen
Sonnenschein SL-760/T AA/Mignon Lithium Batterie mit Lötfahnen
Artikel-Nr.:
     4885-5571
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     1110760200
EAN/GTIN:
     9009316055712
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Sonnenschein SL-760/T Lithium Batterie Mignon/AA/LR06

  • Nennstrom: 2 mA
  • Maximaler Dauerentladestrom: 60mA
  • Pulsstromfähigkeit: 140 mA
  • Anodenoberfläche: 14 cm2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sonnenschein
Hersteller Bezeichnung:
1110760200
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne U-Form
Dimension:
14,5x50 mm
Gewicht:
0.0250 kg
Spannung:
3,60 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Temperaturbereich:
-55 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,47*
€ 7,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,36*
€ 7,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,14*
€ 6,12
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.