Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V540 4R25-2 Blockbatterie, No. 540 Worklight Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta V540 4R25-2 Blockbatterie, No. 540 Worklight Batterie
Varta V540 4R25-2 Blockbatterie, No. 540 Worklight Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-5637
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316056375
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v block batterie

Varta V540 Blockbatterie für Varta Work Light
Varta 4R25-2 Blockbatterie für Taschenlampen etc.

  • Varta V540, 4R25-2, 4R25/2, 65F100
  • Trockenbatteriebatterie
  • für Taschenlampen, Radio etc.
  • für Camping Leuchten
  • für Beleuchtungen, für Beleuchtungseinheiten
  • für Varta WORKLIGHT, Work Light Taschenlampen

Bis zu 30% mehr Leistung als die herkömmliche Zink-Kohle Batterie.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
2 Schraubkontakte
Dimension:
130x70x120 mm
Gewicht:
1.1790 kg
Batterie Größe:
Sonstige Größen
Spannung:
6,00 Volt
Batterie Chemie:
Zink-Kohle
Weitere Suchbegriffe: 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, Sonstige, Größen, Zink-Kohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.