| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-5668 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316056689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für Canon Akku Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Canon Li-ion Akku - Canon BP-903E, BP-911,BP-911K,BP-914,BP-915
- Canon BP-924,BP-927,BP-930,BP-930,BP-930R, BP-941,BP-945
- Canon XH A1, XH G1, XL1, XL1S, XL2, XM1, XM2, XV1, XV2, C2, DM-MV1
- DM-MV10, E1, E2, E30, ES300V, ES4000, ES410V, ES420V, ES50, ES5000
- ES520A, ES55, ES60, ES6000, ES65, ES6500V, ES7000ES, ES7000V, ES75
- ES8000V, ES8100V, ES8200V, ES8400V, ES8600, FV1, G10, G1000, G10Hi
- G1500, G15Hi, G2000, G20Hi, G30Hi, G35Hi, G45Hi, GL1, GL2, MV1, MV10
- MV10i, MV20, MV200, MV200i, Optura, UCV10, UCV100, UCV10Hi
- UCV20, UCV200, UCV20Hi, UCV300, UCV30Hi, UCX1Hi, UCX2, UCX2Hi, UCX30Hi
- UCX40Hi, UCX45Hi, UCX50, UCX50Hi, UCX55Hi, Ultura, V40, V400, V40Hi, V420
- V500, V50Hi, V520, V60Hi, V65Hi, V72, V75Hi, Vistura
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |