| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-5688 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316056887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten.
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - BenQ DC X600
- BenQ X600
- Fujifilm FinePix F402
- Fujifilm FinePix F403
- Fujifilm FinePix F420
- Fujifilm FinePix F455
- Fujifilm FinePix F455 Zoom
- Fujifilm FinePix F460
- Fujifilm FinePix F460 Zoom
- Fujifilm FinePix F470
- Fujifilm FinePix F470 Zoom
- Fujifilm FinePix F480
- Fujifilm FinePix F480 Zoom
- Fujifilm FinePix F610
- Fujifilm FinePix F610 Zoom
- Fujifilm FinePix F650
- Fujifilm FinePix F650 Zoom
- Fujifilm Finepix F700
- Fujifilm FinePix F700 Zoom
- Fujifilm FinePix F710
- Fujifilm FinePix F810
- Fujifilm FinePix F810 Zoom
- Fujifilm FinePix F811
- Fujifilm FinePix J50
- Fujifilm FinePix V10
- Fujifilm FinePix V10 Zoom
- Fujifilm FinePix Z1
- Fujifilm FinePix Z1 Zoom
- Fujifilm FinePix Z2
- Fujifilm FinePix Z3 Zoom
- Fujifilm FinePix Z5fd
- Kodak EasyShare C763
- Konica Minolta Dimage X1
- Pentax Optio A10
- Pentax Optio A20
- Pentax Optio A30
- Pentax Optio A36
- Pentax Optio A40
- Pentax Optio E65
- Pentax Optio L20
- Pentax Optio S
- Pentax Optio S4
- Pentax Optio S4i
- Pentax Optio S5i
- Pentax Optio S5n
- Pentax Optio S5z
- Pentax Optio S6
- Pentax Optio S7
- Pentax Optio SV
- Pentax Optio SVi
- Pentax Optio T10
- Pentax Optio T20
- Pentax Optio W10
- Pentax Optio W20
- Pentax Optio WP
- Pentax Optio WPi
- Pentax Optio X
- Praktika Luxmedia 12-03
- Ricoh Caplio 10G
- Samsung Digimax #1
- Samsung Digimax i5
- Samsung Digimax i50 MP3
- Samsung i70
- Samsung Digimax L50
- Samsung Digimax L50DC X600
- Sanyo Xacti VPC-E1075
- Sanyo Xacti VPC-E1090
- Sanyo Xacti VPC-E760
- Sanyo Xacti VPC-E760GL
- Sanyo Xacti VPC-E760P
- Sanyo Xacti VPC-E860
- Sanyo Xacti VPC-E870
- Sanyo Xacti VPC-E870G
- Sanyo Xacti VPC-E875
- Sanyo Xacti VPC-E875EX
- Sanyo Xacti VPC-E890
Original Akku Bezeichnung: - BenQ DLI-102
- Fujifilm NP-40
- Fujifilm NP-40N
- Kodak KLIC-7005
- Medion MD85416
- Medion NP-40
- Pentax D-LI8
- Pentax D-Li85
- Ricoh D-LI8
- Samsung SLB-0737
- Sanyo NP-40
- Sanyo UF553436
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, accupower schnellladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |