| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4885-5712 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316057129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für Fuji, Fujifilm Akku Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Li-ion Akku - Fuji NP-80, FujiFilm NP80, Fuji NP-100, Fujifilm NP-100
- Fujifilm DS260, FinePix 1700z, FinePix 2700, FinePix 2900z, FinePix 4800 Zoom
- FinePix 4900 Zoom, FinePix 6800 Zoom, FinePix 6900 Zoom, MX-1700, MX-1700Z
- MX-2700, MX-2900, MX-2900Z, MX-4800, MX-4900, MX-600, MX-600X, MX-600Z
- MX-6800, MX-6900, MX-700, EPSON R-D1, R-D1s, JVC GC-S5, BN-V101
- Kodak DC4800, DC4800 Zoom, KYOCERA MICROELITE 3300
- Leica Digilux Zoom, RICOH Caplio RDC-i500, Caplio RR1, RDC-6000
- RDC-7, RDC-7S, TOSHIBA Allegretto M70, PDR-M3, PDR-M4, PDR-M5, PDR-M70
- Toshiba PDR-BT1, Toshiba PDR-BT2, Toshiba PDR-BT2A
- Toshiba PDR-M4, Toshiba PDR-M5, Toshiba PDR-M70
- Ricoh DB-20, Ricoh DB-20L, Caplio RDC-i500, Caplio RR1
- Ricoh RDC-6000, RDC-7, RDC-7S
- Leica NP-80, Digilux Zoom
- Kyocera BP-1100 MICROELITE 3300
- Kodak Klic-3000, DC4800, DC4800 Zoom
Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten. Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung. - Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
- permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
- Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
- Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
- Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
- Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
- Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
- 2 Jahre Garantie
Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks. Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | AccuPower | Produktserie: | Panther5 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anschluss / Stecker: | Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt) | Dimension: | 104x68x34 mm | Gewicht: | 0.0790 kg | Ladegerät für Chemie: | Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly) | Eingangsspannung: | 100-240 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly), Panther5 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |