Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta NP-700


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta NP-700
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta NP-700
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta NP-700
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta NP-700
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta NP-700
AccuPower Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta NP-700
Artikel-Nr.:
     4885-5765
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316057655
Suchbegriffe:
Akku für Konica
Akku für Minolta
Akku für Sanyo
Ladegerät LI-Ion

AccuPower Panther5 Schnell-Ladegerät passend für Konica Minolta Akku
Designstarkes AccuPower Schnell-Ladegerät für Li-ion Akku

  • Konica Minolta NP-700, DG-X50-K
  • DG-X50-R,DG-X50-S,DiMAGE X50,DiMAGE X60
  • Sanyo DB-L30, Sanyo Xacti VPC-A5
  • Pentax D-Li72, Optio Z10
  • Konica Minolta NP-700, Sanyo DB-L30, Sanyo Xacti VPC-A5
  • Sanyo DB-L30, Sanyo Xacti VPC-A5
  • Konica Minolta DG-X50-K, DG-X50-R, DG-X50-S, DiMAGE X50, X60

Schnell-Ladegerät für Lithium-Ionen (Li-ion) und Lithium-Polymer (Li-Po) 3,6 - 7,4 Volt Digital-Kamera, Camcorder, Multimedia-Player, MP3 Player und Scanner Akkus. Ladezeiten ab 30 Minuten.

Dank der auswechselbaren Adapter können Akkus für mehr als 4500 verschiedene Geräte geladen werden. Es stehen über 100 verschiedene Lade-Adapter zur Verfügung.

  • Ultra kleines, kompaktes Designgehäuse
  • permanente Ladeüberwachung, Akku-Defekterkennung
  • Automatische Einstellung auf die Akkuspannung
  • Verpol- und Überladeschutz, 2-fache LED-Ladestatusanzeige
  • Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60-90 Min, 1200mAh (4,2Wh): 90-120 Minuten, 1800mAh (6,4Wh): 120-180 Minuten
  • Weltweit einsetzbar: 100-240 Volt Weitbereichs-Adapter
  • Mobil einsetzbar, inklusive 12 Volt Auto-Adapter
  • 2 Jahre Garantie

Der Panther5 ist ein Schnellladegerät für nahezu 100% aller Li-ion und Li-Polymer Digital-Kamera und Camcorder Akkus. Die durchschnittlichen Ladezeiten liegen, je nach Kapazität und Zustand der Akkus, zwischen 30-180 Minuten. Die Ladung erfolgt Konstant Spannung mit max. 4,15 Volt +/-50mV bei einzelligen AkkuPacks oder mit max. 8,3 Volt +/-50mV bei zweizelligen AkkuPacks.

Sehr kompaktes Design mit austauschbaren Akku-Adaptern. Im Lieferumfang sind bereits der Weitbereichs-Adapter 100-240 Volt, der 12 Volt Adapter für die mobile Ladung und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Produktserie:
Panther5
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anschluss / Stecker:
Netzadapter (100-240Volt), Auto-Adapter (12Volt)
Dimension:
104x68x34 mm
Gewicht:
0.0790 kg
Ladegerät für Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion), Lithium Polymer (Li-Poly)
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.