Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bosch 2607335153, 2607335033 GSR7.2 VPE-2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Bosch 2607335153, 2607335033 GSR7.2 VPE-2
Akku passend für Bosch 2607335153, 2607335033 GSR7.2 VPE-2
Akku passend für Bosch 2607335153, 2607335033 GSR7.2 VPE-2
Artikel-Nr.:
     4885-5838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316058386
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Ersatzakku passend für Bosch Werkzeuge

  • Bohrschrauber GSR 7.2 VPE-2
  • Bosch GBM 7.2, GBM 7.2 VE-1, GBM 7.2 VES-2
  • Bosch GDR50,GNS 7.2V, GSR 7.2V, GSR 7.2VE-2
  • Bosch GSR 7.2VES-2, GSR 7.2VPE-2, GUS 7.2V
  • Bosch PBM 7.2VE, PSR 7.2VES-2
  • Bosch Winkelbohrmaschine GWB 7,2 V
  • Winkelbohrmaschine GWB 7.2 VE
  • Winkelbohrmaschine GWB 7.2 VE Professional

Original Akku Bezeichnung:

  • 2 607 335 033, 2607335033, 2 607 335 437, 2607335437, BH-734L
  • 2607335031, 2607335032, 2607335033, 2607335073, 2607335153
  • 2607335175, 2 607 335 175, GWB7.2, GWB7,2 VE

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch GBM 7.2
  • Bosch GBM 7.2 VE-1
  • Bosch GBM 7.2 VES-2
  • Bosch GDR50
  • Bosch GNS 7.2V
  • Bosch GSR 7.2V
  • Bosch GSR 7.2VE-2
  • Bosch GSR 7.2VES-2
  • Bosch GSR 7.2VPE-2
  • Bosch GUS 7.2V
  • Bosch PBM 7.2
  • Bosch PBM 7.2 VE-1
  • Bosch PMB 7.2VES-2
  • Bosch PSR 7.2VES-2
  • WURTH 7023721
  • WURTH ABS 72-M2

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch 2 607 335 031
  • Bosch 2 607 335 032
  • Bosch 2 607 335 033
  • Bosch 2 607 335 073
  • Bosch 2 607 335 153
  • Bosch 2 607 336 141
  • WURTH 702300472

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Werkzeug
Garantie:
6 Months
Dimension:
108,8x53,0x89,8 mm
Gewicht:
0.4130 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,15*
€ 48,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,01*
€ 46,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,73*
€ 36,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.