Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racing-Pack Akku 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Racing-Pack Akku 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH
Racing-Pack Akku 7,2 Volt mit Tamiya Stecker NiMH
Artikel-Nr.:
     4885-5964
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316059642
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku

Sub-C Racing AkkuPack 7,2 Volt mit Tamiya Stecker

  • leistungsstarke Racing-Pack für viele Modellbau Fahrzeuge
  • sehr gutes Leistungsverhalten

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten:

  • AkkuPack z.B. Racing-Cars, Werkzeug Akku, Modell-Autos, Modell-Boote, Spielzeuge, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Tamiya-Stecker
Dimension:
134x46x23 mm
Gewicht:
0.3500 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
3000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, nimh akku-pack 7,2v, akku-packs nimh, akku packs, 7.20volt, 7.2volt, 7,2volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,68*
€ 38,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,46*
€ 36,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,14*
€ 32,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,03*
€ 30,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.