|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4885-6129 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316085535 |
| |
|
|  |  |
 | AccuPower Ersatzakku passend für Gardena Akku-Werkzeug: - Gardena 2517 Strauchschere
- Gardena Accu 4 Rasenkantenschere
- AkkuPack NiCd 4,8 Volt
- 100% kompatibel, zum Selbsteinbau
- ideal für Strauchscheren, Heckenscheren, Grasschere, Rasenschere, Rebschere, Gartenschere etc.
Der leistungsstarke NiCd Akku mit 2000-2100mAh Kapazität z.B. für Ihre Heckenschere von Gardena oder andere Geräte. Das vorhandene Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | AccuPower | Packungsmenge: | 1 | Gewicht: | 0.1000 kg | Akku Größe: | Akkupack | Akku Chemie: | Nickel Cadmium (NiCd) | Spannung: | 4,80 Volt | Kapazität: | 2100 mAh |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 4.80volt, 4.8volt, 4,8volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Akkupack, Nickel Cadmium |
|  |  |
| |