Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK / Panasonic N-1250SCRL 4/5 Sub-C Akku mit Lötfahnen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK / Panasonic N-1250SCRL 4/5 Sub-C Akku mit Lötfahnen
FDK / Panasonic N-1250SCRL 4/5 Sub-C Akku mit Lötfahnen
Artikel-Nr.:
     4885-6359
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316063595
Suchbegriffe:
Akku Sonderbaugröße
Sonderbauformakku
Sonderbaugröße Akku
Akku Sub-C

Sanyo N-1250SCRL NiCd-Akku Einzelzelle mit Lötfahnen Z-Form:

Sanyo wurde 2009 von Panasonic übernommen, die Zellen sind daher mit den neuen Markennamen Panasonic oder FDK beschriftet.

  • extra leichter Akku für den RC Flugmodellbau
  • hohe Kapazität
  • sehr gutes Leistungsverhalten
  • hohe Spannung
  • lange Ausdauer

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten:

  • Modell-Flugzeuge, Modell-Autos, Modell-Boote, sonstige Spielzeuge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sanyo
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne Z-Form
Dimension:
22,9x34 mm
Gewicht:
0.0460 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
1250 mAh
Weitere Suchbegriffe: Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub-c, akku sub-c lötfahne, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 1250mah, 1.3ah, 1,3ah, Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.