Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Gardena 2110-20, V12, 12V, AP12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Gardena 2110-20, V12, 12V, AP12
AccuPower Akku passend für Gardena 2110-20, V12, 12V, AP12
Artikel-Nr.:
     4885-6369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316095923
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
Akku für Werkzeug

AccuPower Ersatzakku passend für Gardena Akku-Werkzeug:

  • Gardena V12, A12, AP12
  • AkkuPack Ni-MH 12,0 Volt / 100% kompatibel
  • AkkuPack zum Selbsteinbau in Ihr Gehäuse
  • ideal für Gardena Strauchscheren, Heckenscheren, Rebschere, Grasschere, Rasenschere, Gartenschere etc.
  • Rollladen, Markisen, 62901, Accu (e)-comfort

Original Akku Bezeichnung: 2110, 62901

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0100 kg
Akku Größe:
Akkupack
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2800 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,91*
€ 37,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.