Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fiamm 12FLB140 Blei-Akku 12 Volt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fiamm 12FLB140 Blei-Akku 12 Volt
Fiamm 12FLB140 Blei-Akku 12 Volt
Artikel-Nr.:
     4885-6514
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FLB140
EAN/GTIN:
     9009316065148
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku ladegerät 12v

Industrie Blei-Gel Akku PB Fiamm 12FLB140

  • Fiamm 12FLB140
  • Wartungsfrei
  • OGiV
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fiamm
Hersteller Bezeichnung:
12FLB140
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
M5 Schraubanschluss
Dimension:
197x165x170 mm
Gewicht:
13.5000 kg
Akku Chemie:
Blei (BP, Blei-Gel)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
40.0 Ah
Weitere Suchbegriffe: bleiakku, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 40000mah, 40.0ah, 40,0ah, Blei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 104,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,50*
€ 174,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,68*
€ 166,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,54*
€ 155,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,89*
€ 140,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,51*
€ 124,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.