Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Motorola KRZR K1, BC50, CFNN1043


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Motorola KRZR K1, BC50, CFNN1043
AccuPower Akku passend für Motorola KRZR K1, BC50, CFNN1043
AccuPower Akku passend für Motorola KRZR K1, BC50, CFNN1043
Artikel-Nr.:
     4885-6589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316065896
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Motorola KRZR K1
  • Motorola L2
  • Motorola L6
  • Motorola RIZR Z3
  • Motorola SVLR L2
  • Motorola SVLR L6
  • Motorola V1150
  • Motorola ROKR Z6

Original Akku Bezeichnung:

  • Motorola BC50
  • Motorola CFNN1043
  • Motorola CFNN7007

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handy
Garantie:
6 Months
Dimension:
45,0x37,4x5,0 mm
Gewicht:
0.0160 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
700 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.