Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Plus MN1500 AA/Mignon/LR6 Batterie 4-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Duracell Plus MN1500 AA/Mignon/LR6 Batterie 4-Pack
Duracell Plus MN1500 AA/Mignon/LR6 Batterie 4-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-6660
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     038103
EAN/GTIN:
     5000394038103
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

DURACELL PLUS Alkaline Batterien Mignon/AA im 4-Pack

Der Klassiker von DURACELL für Geräte des täglichen Bedarfs

Anwendungsgebiete:

  • Wecker, Wanduhren, Discman, Taschenlampen, Fernbedienungen, MP3-Player, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Hersteller Bezeichnung:
038103
Packing Unit:
4-Blister
Produktserie:
Plus
Packungsmenge:
4
Dimension:
14,5x50,5 mm
Gewicht:
0.1000 kg
Batterie Größe:
AA Mignon LR6
Spannung:
1,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, duracell aa batterien, aa batterie, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, AA, Mignon, Alkaline, Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 0,6875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,74*
€ 5,64
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,29*
€ 5,11
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,24*
€ 5,05
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,02*
€ 4,78
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,59*
€ 4,27
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,46*
€ 4,12
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,75*
€ 3,27
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.