Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Bosch FUG 11B, 7697322962, 6697322961


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Bosch FUG 11B, 7697322962, 6697322961
AccuPower Akku passend für Bosch FUG 11B, 7697322962, 6697322961
Artikel-Nr.:
     4885-6676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316066763
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku

AccuPower Ersatzakku passend für Bosch Funkgerät

  • Ascom SE 129, ASCOM TSE 129
  • Bosch HFG 89, Bosch HFG 169
  • Bosch HFG 429, Bosch HFG 459
  • Bosch FUG 11B, B169

Original Akku Bezeichnung:

  • 7697322962, 6697322961-963, B169

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Funkgerät
Garantie:
6 Months
Dimension:
63x70x26 mm
Gewicht:
0.1740 kg
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
600 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,06*
€ 50,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,28*
€ 41,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,36*
€ 38,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.