| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-6680 Herst.-Nr.: 6117501301 EAN/GTIN: 9009316066800 |
| |
|
| | |
| Varta CR AA Lithium Batterie 6117, UL MH 13654 (N) Varta Lithium Manganese Dioxide Batterie Typ Number 6117 CR AA - Varta CR AA Lithium Einweg-Batterie
- mit axialem Drahtanschluss
- Lithium Manganese Dioxide Batterie
- Typ Number 6117
- Varta UL MH 13654 (N)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Varta | Hersteller Bezeichnung: | 6117501301 | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | axialer Lötdraht | Dimension: | 14,8x50,5 mm | Gewicht: | 0.0190 kg | Batterie Größe: | AA Mignon LR6 | Spannung: | 3,00 Volt | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, batterie aa lithium, aa batterie, batterie lr06 varta, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, AA, Mignon, Lithium-Mangandioxid |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,38* | € 9,26* | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 6,41* | € 11,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,00* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|